Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 7,6x225 natur T120S-N66-NA-L1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 225x7,6 mm, natur
Kabelbinder 225x7,6 mm, natur
Kabelbinder 225x7,6 mm, natur
Kabelbinder 225x7,6 mm, natur
Artikel-Nr.:
     6012-25972795
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-12829
EAN/GTIN:
     5022660018510
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 7,6x225 natur T120S-N66-NA-L1

Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
225 mm
Banddicke:
1,6 mm
Bündeldurchmesser:
55..5 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2377*
€ 0,3377*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2382*
€ 0,3382*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2505*
€ 0,3505*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2694*
€ 0,3794*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3794*
€ 0,45149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3694*
€ 0,43959
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3594*
€ 0,42769
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3394*
€ 0,40389
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2694*
€ 0,32059
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,88*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.817,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.915,76*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,77*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 292,61*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 277,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.