Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,6x205 schwarz T80R-HS-BK-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 210x4,7 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 210x4,7 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 210x4,7 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 210x4,7 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 210x4,7 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 210x4,7 mm, hitzestabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-25972867
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     117-08070
EAN/GTIN:
     4031026109039
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinder 4,6x205 schwarz T80R-HS-BK-M1

Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,7 mm
Bandlänge:
210 mm
Banddicke:
1,3 mm
Bündeldurchmesser:
55..1,5 mm
Min. Haltekraft:
355 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0419*
€ 0,056*
1000
€ 5,46*
ab € 0,04261*
€ 0,05641*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 0,04381*
€ 0,05801*
35 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,04435*
€ 0,05845*
1000
€ 5,95*
ab € 0,04484*
€ 0,05914*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05801*
€ 0,06903
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05291*
€ 0,06296
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05161*
€ 0,06142
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,04381*
€ 0,05213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 58,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,12*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 868,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 885,76*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,12*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 250,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.