Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle 36-40mm Spannbereich 40 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-25972884
Hersteller:
     PohlCon (Puk)
Herst.-Nr.:
     40 H
EAN/GTIN:
     4040918014702
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschelle 36-40
bbs schelle

Kabelschelle 36-40mm Spannbereich 40 H

Weitere Informationen:
Spannbereich:
36..40 mm
Für Rohre (metrisch):
40
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bügelschellen kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,911*
€ 2,671*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,9203*
€ 2,9203*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,166*
€ 3,026*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,026*
€ 3,60094
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,886*
€ 3,43434
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,756*
€ 3,27964
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,646*
€ 3,14874
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,166*
€ 2,57754
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.