Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 7,5x540mm,naturfa. 181375


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181375 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Transparent
Cimco 181375 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Transparent
Artikel-Nr.:
     6012-25973270
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181375
EAN/GTIN:
     4021103813751
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder polyamid

Kabelbinder 7,5x540mm,naturfa. 181375

Kabelbinder aus Pa 6.6, naturfarbig, BxL 7,5x540 mm, Kabelbaum 20-160 mm, 460 N, Halogenfrei, Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,5 mm
Bandlänge:
540 mm
Bündeldurchmesser:
20..160 mm
Min. Haltekraft:
460 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1456*
€ 0,2056*
100
€ 5,95*
ab € 0,14579*
€ 0,20579*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1658*
€ 0,2258*
100
€ 5,00*
ab € 0,1737*
€ 0,2337*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,196*
€ 0,266*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181368
ab € 0,03097*
Ähnlich
Cimco
181372
ab € 0,0743*
Ähnlich
Cimco
181393
ab € 0,2923*
Ähnlich
Cimco
181364
ab € 0,0109*
Ähnlich
Cimco
181366
ab € 0,0191*
Ähnlich
Cimco
181367
ab € 0,0193*
Ähnlich
Cimco
181371
ab € 0,0651*
Ähnlich
Cimco
181373
ab € 0,0728*
Ähnlich
Cimco
181374
ab € 0,1376*
Ähnlich
Cimco
181376
ab € 0,2464*
Ähnlich
Cimco
181377
ab € 0,0733*
Ähnlich
Cimco
181378
ab € 0,0256*
Ähnlich
Cimco
181379
ab € 0,0349*
Ähnlich
Cimco
181390
ab € 0,3589*
Ähnlich
Cimco
181392
ab € 0,3026*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.