Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pozdriv-Allzw.schraube 4,5x60 gvz Senkk. 190044


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 190044 Schraube/Bolzen 60 mm
Cimco 190044 Schraube/Bolzen 60 mm
Artikel-Nr.:
     6012-25973306
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190044
EAN/GTIN:
     4021103900444
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm

Pozdriv-Allzw.schraube 4,5x60 gvz Senkk. 190044

Allzweckschraube-Spanplattenschraube, verzinkt Senkkopf mit Pozidriv-Kreuzschlitz. Ausführung: Ø-4,5 mm
Länge: 60 mm
für Kreuzschlitz-Pozidriv Größe: 2
VE: 100.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
gelb
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Kopfform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0295*
€ 0,0425*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0294*
€ 0,0426*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,031*
€ 0,0446*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0333*
€ 0,048*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0334*
€ 0,048*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190019
ab € 0,01585*
Ähnlich
Cimco
190016
ab € 0,01265*
Ähnlich
Cimco
190017
ab € 0,0144*
Ähnlich
Cimco
190026
ab € 0,01455*
Ähnlich
Cimco
190027
ab € 0,01595*
Ähnlich
Cimco
190028
ab € 0,01745*
Ähnlich
Cimco
190029
ab € 0,01855*
Ähnlich
Cimco
190030
ab € 0,01975*
Ähnlich
Cimco
190031
ab € 0,0215*
Ähnlich
Cimco
190040
ab € 0,01985*
Ähnlich
Cimco
190041
ab € 0,02175*
Ähnlich
Cimco
190042
ab € 0,02305*
Ähnlich
Cimco
190043
ab € 0,025*
Ähnlich
Cimco
190051
ab € 0,02165*
Ähnlich
Cimco
190053
ab € 0,02575*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.