Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMB-Bezeichnungssystem W:1/2 (50x) 793-518


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WMB-Bezeichnungssystem W:1/2 (50x) 793-518
WMB-Bezeichnungssystem W:1/2 (50x) 793-518
Artikel-Nr.:
     6012-25974568
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     793-518
EAN/GTIN:
     4055143664769
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
bezeichnungsmaterial wago

WMB-Bezeichnungssystem W:1/2 (50x) 793-518

WMB-Beschriftungskarte
als Karte
bedruckt
1 / 2 (je 50x)
nicht dehnbar
Aufdruck waagerecht
aufrastbar
weiß
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,99*
ab € 0,414*
€ 0,714*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 1,664*
€ 2,614*
5
€ 5,00*
ab € 2,022*
€ 3,162*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 2,10*
€ 3,27*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 2,302*
€ 3,542*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,542*
€ 4,21498
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,882*
€ 3,42958
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,712*
€ 3,22728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,532*
€ 3,01308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,462*
€ 2,92978
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 2,302*
€ 2,73938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.