Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageband 10m Rolle gelocht PVC isol. sw 1518/14 (VE10m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Montageband 10m Rolle gelocht PVC isol. sw 1518/14 (VE10m)
Montageband 10m Rolle gelocht PVC isol. sw 1518/14 (VE10m)
Strichzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-25976042
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1518/14
EAN/GTIN:
     4011126043808
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband

Montageband 10m Rolle gelocht PVC isol. sw 1518/14 (VE10m)

Montageband, gelocht, mit geraden Kanten, PE (Polyethylen) ummantelt, zur Schalldämmung, halogenfrei. Abmessungenen (ca. Maße) Breite B : 14 mm Materialstärke t gesamt : 3 mm Lochung : Ø 5 mm mittiger Abstand : 12 mm Lieferlänge L : 10 m Rolle Bruchlast : 1,9 kN Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346, PE ummantelt Farbton : schwarz
Weitere Informationen:
Art des Bandes:
gerade
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
kunststoffummantelt
Breite:
14 mm
Stärke:
3 mm
Farbe:
schwarz
Lochung:
ja
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lochband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,19572*
€ 20,84572*
€ 5,46*
ab € 25,29*
€ 33,92*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,86*
€ 38,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,7968*
€ 45,7068*
€ 5,95*
ab € 43,97186*
€ 56,97186*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,11*
€ 45,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,84*
€ 45,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,00*
€ 42,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,75*
€ 41,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,71*
€ 40,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,86*
€ 34,34
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 2,886* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 19,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.