Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 38-42mm 1491A42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-25976070
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1491A42
EAN/GTIN:
     4011126380934
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen

Bügelschelle 38-42mm 1491A42

Bügelschelle, mit Kunststoffdruckwanne, für 1 Kabel. Gegenwanne 1591/... bitte gesondert bestellen. Alternativ verweisen wir auf die Hammerfuß®-Bügelschelle BK...AL aus dem Werkstoff Aluminium im Katalog KI von Niedax. für C-Profilschiene : Schlitzweite 16 - 17 mm Belegung : 1 Kabel für Kabel-Ø : 34 - 42 mm Werkstoff Hammerfußbügel : Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Werkstoff Druckwanne : PP (Polypropylen), halogenfrei
Weitere Informationen:
Spannbereich:
34..42 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,355*
€ 2,915*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,378*
€ 2,938*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,3297*
€ 3,4939*
12 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,9062*
€ 3,5662*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,9323*
€ 4,3423*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,938*
€ 3,49622
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,378*
€ 2,82982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 293,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.