Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnagel gehärtet 662V/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HKL Stahlnagel 662V/23 662V/23
HKL Stahlnagel 662V/23 662V/23
Artikel-Nr.:
     6012-25976269
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     662V/23
EAN/GTIN:
     4011126041330
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel 2x 23
stahlnagel
kleinhuis stahlnagel

Stahlnagel gehärtet 662V/23

Stahlnagel, mit Linsenkopf. für TOP-Nagelschelle : 1564 bis 1569 1566/2 für Krallenschelle : 1721 bis 1727 für Nagelscheibe : 790 Abmessungen (ca. Maße) L : 23 mm Schaft-Ø : 2 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
2 mm
Länge:
23 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Schaftform:
glatt
Gehärtet:
ja
Spitzenform:
keilspitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1200
1000
€ 4,98*
ab € 0,0168*
€ 0,0233*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,016*
€ 0,0241*
100
€ 5,00*
ab € 0,0166*
€ 0,0252*
1 Tag
1900
100
€ 4,99*
ab € 0,017*
€ 0,0256*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0189*
€ 0,0284*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.