| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25977131 Herst.-Nr.: B 30 AL EAN/GTIN: 4013339069408 |
| |
|
| | |
| Bügelschelle B 30 AL Hammerfuß-Bügelschelle, mit Druckwanne und Schraube nach DIN EN ISO 1207, komplett aus Aluminium, passend für Niedax Ankerschienen 2970-2980 mit 16-17 mm Schlitzweite, Gegenwanne (GW...) muss gesondert bestellt werden. Belegung : 1 Kabel für Kabel-Ø : 26 - 30 mm Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 26..30 mm | Max. Anzahl der Kabel: | 1 | Werkstoff der Schelle: | Aluminium | Werkstoffgüte der Schelle: | sonstige | Oberflächenschutz Schelle: | unbehandelt | Werkstoff der Wanne: | Aluminium | Werkstoffgüte der Wanne: | sonstige | Oberflächenschutz Wanne: | unbehandelt | Werkstoff der Schraube: | Aluminium | Werkstoffgüte der Schraube: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,8538* | € 2,7838* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,07* | € 3,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,17324* | € 3,24324* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 2,18374* | € 3,25374* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,35* | € 3,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|