| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25977755 Herst.-Nr.: B 50/2 E3 EAN/GTIN: 4013339084302 |
| |
|
| | |
| Bügelschelle B 50/2 E3 Hammerfuß-Bügelschelle, mit Druckwanne, komplett aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, passend für NIEDAX Ankerschienen 2970-2980 mit 16-17 mm Schlitzweite, Gegenwannen (GW...) und Doppelwannen (DW...) müssen gesondert bestellt werden. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Belegung übereinander : 2 Kabel für Kabel-Ø : 48 - 50 mm Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 48..50 mm | Max. Anzahl der Kabel: | 2 | Werkstoff der Schelle: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte der Schelle: | Edelstahl 304 (1.4301) | Oberflächenschutz Schelle: | sonstige | Werkstoff der Wanne: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte der Wanne: | Edelstahl 304 (1.4301) | Oberflächenschutz Wanne: | sonstige | Werkstoff der Schraube: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte der Schraube: | Edelstahl 304 (1.4301) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 9,75379* | € 11,79379* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 10,941* | € 13,121* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,81* | € 13,55* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 12,6063* | € 15,0263* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 11,14* | € 15,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|