Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle BK 34 AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-25977781
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     BK 34 AL
EAN/GTIN:
     4013339077205
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
niedax bügelschellen alu
bügelschellen alu

Bügelschelle BK 34 AL

Hammerfuß-Bügelschelle, mit Kunststoffdruckwanne, sonst komplett aus Aluminium mit Schraube nach DIN EN ISO 1207, passend für NIEDAX Ankerschienen 2970-2980 mit 16-17 mm Schlitzweite, Gegenwanne (GW...) muss gesondert bestellt werden. Belegung : 1 Kabel für Kabel-Ø : 28 - 34 mm
Weitere Informationen:
Spannbereich:
28..34 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: bügelschellen niedax
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,4049*
€ 3,5649*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,05537*
€ 3,74537*
1
€ 5,00*
ab € 2,85*
€ 4,23*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 4,36*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,24*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.