Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel für Reihenklemmen D-UT 2,5/4-QUATTRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel für Reihenklemmen D-UT 2,5/4-QUATTRO
Abschlussdeckel für Reihenklemmen D-UT 2,5/4-QUATTRO
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-25982919
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3047170
EAN/GTIN:
     4046356055918
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Abschlussdeckel für Reihenklemmen D-UT 2,5/4-QUATTRO

Abschlussdeckel, Länge: 64,4 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 39,8 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,33447*
€ 0,46447*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,34*
€ 0,47*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3477*
€ 0,4777*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,353*
€ 0,483*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,82*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.