Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P1 M8 Kw=18mm 300M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 386810 Schraubzwinge 1,8 cm Metallisch
ERICO 386810 Schraubzwinge 1,8 cm Metallisch
Artikel-Nr.:
     6012-25983043
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     386810
EAN/GTIN:
     8711893868142
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme

Klammer P1 M8 Kw=18mm 300M8

Trägerklammer für die Verwendung mit Standardflanschbreiten, metrisch. Verzinkt, M8-Gewinde, Flansch max. 18 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Innengewinde
Montage horizontal:
nein
Montage vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Stahlguss
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Geeignet für Flanschstärke:
1..18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,31*
€ 6,23*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,349*
€ 6,4284*
4 Tage
200
1
€ 6,95*
ab € 4,351*
€ 6,4285*
2 Tage
281
1
€ 6,40*
ab € 4,53*
€ 6,53*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,16*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.