Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Klammer P7 8-14mm 4H58I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 4H58I
ERICO 4H58I
Artikel-Nr.:
     6012-25983062
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     170250
EAN/GTIN:
     8711893702545
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme

H-Klammer P7 8-14mm 4H58I

Federstahlbefestigung wurde konzipiert, um verschiedene Anwendungen von Elektrokästen oder Gewindestangen an der Seite eines Trägers zu befestigen. Wird an 8 14 mm Flanschen befestigt, einschließlich M6-Befestigungspunkt.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Flanschstärke:
8..14 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 1,55*
2 Tage
500
100
€ 6,40*
ab € 1,28564*
€ 1,57564*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,2482*
€ 1,8694*
7 Tage
279
1
€ 6,95*
ab € 1,2546*
€ 1,8695*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,47*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.