Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück P11 bl ADK421


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-25983170
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     313305
EAN/GTIN:
     8711893004694
Suchbegriffe:
Endkappe Rohrleitung Thermoplast
endkappe rohrleitung thermoplast

Endstück P11 bl ADK421

Montageschienen-Endkappen, Blaues Polyethylen.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
C-Profil doppelseitig
Ausführung:
Endkappe
Länge:
11,5 mm
Breite:
41,2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,99844*
€ 1,20844*
100
€ 5,00*
ab € 1,0046*
€ 1,2146*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,0065*
€ 1,2165*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,0344*
€ 1,2444*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,0456*
€ 1,2556*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2556*
€ 1,49416
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2356*
€ 1,47036
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1656*
€ 1,38706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1256*
€ 1,33946
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,0456*
€ 1,24426
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 125,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.