Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P7 16P912SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 16P912SM
ERICO 16P912SM
Artikel-Nr.:
     6012-25983304
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     175280
EAN/GTIN:
     8711893752847
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Rohrclip
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer

Klammer P7 16P912SM

Erfordert nur einen Hammer zur Installation. Verfügbar für EMT, starres und Aluminium-Kabelschutzrohr. Um 360°drehbar.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
14..20 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
30..35 mm
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,91*
€ 4,81*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,9745*
€ 4,8845*
29 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,0049*
€ 4,9149*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,28*
€ 5,24*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,46*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.