Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P2 EM24S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO EM24S1
ERICO EM24S1
Artikel-Nr.:
     6012-25983549
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     179720
EAN/GTIN:
     8711893797244
Suchbegriffe:
Flanschadapter
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer

Klammer P2 EM24S1

Befestigungselement zum Aufschlagen, zur Befestigung von Gerätedosen, Vorrichtungen und anderen Anwendungen an Trägerflanschen. Edelstahlbefestigung, wird an Flanschen von 3 bis 8 mm befestigt, Aufnahme von M6-Gewindestange.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Flanschstärke:
3..8 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 4,71*
€ 5,69*
31 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 4,7214*
€ 5,7014*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 4,8806*
€ 5,8706*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 5,1172*
€ 6,1872*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,55*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.