Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Klammer P7 8-14mm 4H58


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 4H58
ERICO 4H58
Artikel-Nr.:
     6012-25983577
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     170030
EAN/GTIN:
     8711893700343
Suchbegriffe:
Flanschadapter
Kabelklammer
Lampenhalter
Stahlträgerbefestigung

H-Klammer P7 8-14mm 4H58

Befestigungselement zum Aufschlagen, zur Befestigung verschiedener Ketten- oder Drahtanwendungen an Stahlträgerelementen. Wird an 8 14 mm Flanschen befestigt, mit 7,1 mm Bohrung für den Befestigungspunkt.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Kette
Geeignet für Flanschstärke:
8..14 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
514
1
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 2,00*
1 Tag
160
1
€ 4,99*
ab € 1,24*
€ 2,03*
1 Tag
101
1
€ 4,98*
ab € 1,24*
€ 2,03*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,2395*
€ 2,08*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,46*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.