| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25983602 Herst.-Nr.: 337680 EAN/GTIN: 8711893002423 |
|
|
| | |
| Klammer P3 C44EC Einteilige Kabel/Kabelschutzrohrklammer mit Schutzschild. Keine Schrauben oder Bolzen zu verlieren. Benötigt nur einen Schraubendreher oder Steckschlüssel zur Installation. Passt in die offene Seite der Strutmontageschiene. Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 40..44 mm | Für Rohre (metrisch): | 44 | Max. Anzahl der Kabel: | 1 | Werkstoff der Schelle: | Stahl | Werkstoffgüte der Schelle: | sonstige | Oberflächenschutz Schelle: | feuerverzinkt | Werkstoff der Wanne: | Stahl | Werkstoffgüte der Wanne: | sonstige | Oberflächenschutz Wanne: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 4,105* | € 4,705* | | | | | 27 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 4,1094* | € 4,7094* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 4,1358* | € 4,7458* | | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 4,2113* | € 4,874* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 4,3551* | € 4,9751* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 474,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|