Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P2 8EM912S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-25983757
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     179800
EAN/GTIN:
     8711893798036
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr

Klammer P2 8EM912S1

Zur Befestigung von Kabelschutzrohren/Rohren oder Kabeln von Trägerflanschen. Die Schelle kann um vollständige 360° gedreht werden. Erfordert nur einen Hammer zur Installation.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
14..20 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
18..22 mm
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 12,123*
€ 13,733*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 12,45715*
€ 14,01715*
50
Frei Haus
ab € 12,4928*
€ 14,1028*
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 12,47*
€ 14,13*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 12,617*
€ 14,237*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,237*
€ 16,94203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,127*
€ 16,81113
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,517*
€ 16,08523
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,157*
€ 15,65683
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 12,617*
€ 15,01423
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 711,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.