Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben M5x20 DIN84a vz 190864


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 190864 Schraube/Bolzen 20 mm M5
Cimco 190864 Schraube/Bolzen 20 mm M5
Artikel-Nr.:
     6012-25984584
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190864
EAN/GTIN:
     4021103908648
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube

Zylinderschrauben M5x20 DIN84a vz 190864

Zylinderschraube nach ISO 1207, EN 21207 bzw. DIN 84, Form A, mit Schlitz, aus Stahl vergütet, galvanisch verzinkt, Güte 4,8. Ausführung: Ø: M5 mm
Länge: 20 mm
Schlitzmaß : 8,5x1,2 mm
VE: 100.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:
ohne
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Flachrundkopf
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Gewindelänge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,62*
€ 5,20*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 5,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,00*
€ 5,74*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,09*
€ 5,88*
5 Tage
10
€ 6,50*
ab € 4,36*
€ 6,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0409* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190848
ab € 2,89*
Ähnlich
Cimco
190862
ab € 3,38*
Ähnlich
Cimco
190866
ab € 3,80*
Ähnlich
Cimco
190867
ab € 4,58*
Ähnlich
Cimco
190869
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.