Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern M8 vz 192005


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 192005 Mutter Sechskantmutter M8
Cimco 192005 Mutter Sechskantmutter M8
Artikel-Nr.:
     6012-25984593
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     192005
EAN/GTIN:
     4021103920053
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmuttern M8 vz 192005

Sechskantmutter nach ISO 4032
EN 24032 bw. DIN 934, Stahl verzinkt, Güte8. Ausführung: Ø: M8 mm
für Sechskant-Schlüssel Größe: SW 13
VE: 100.
Weitere Informationen:
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Mit Nylonring:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Schlüsselweite:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,22*
€ 4,67*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 4,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,39*
€ 4,87*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,66*
€ 5,28*
5 Tage
6
€ 6,50*
ab € 3,89*
€ 5,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0366* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
192000
ab € 0,93*
Ähnlich
Cimco
192001
ab € 1,05*
Ähnlich
Cimco
192002
ab € 1,19*
Ähnlich
Cimco
192006
ab € 6,38*
Ähnlich
Cimco
192007
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.