Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zackband ZBF 4,lgs:21-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zackband ZBF 4,lgs:21-30
Zackband ZBF 4,lgs:21-30
Artikel-Nr.:
     6012-25986277
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0808626:0021
EAN/GTIN:
     4017918597689
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact

Zackband ZBF 4,lgs:21-30

Zackband flach, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21 ... 30, weiß, für Klemmenbreite: 4 mm
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,539*
€ 0,769*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5513*
€ 0,7893*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,561*
€ 0,801*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,56825*
€ 0,80825*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,635*
€ 0,905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,905*
€ 1,07695
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.