Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halterungsschelle AM000041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halterungsschelle AM000041
Halterungsschelle AM000041
Artikel-Nr.:
     6012-25987194
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     AM000041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Halterungsschellen
abstandssensor ipf

Halterungsschelle AM000041

Zubehör Magnetisch, Befestigungsschelle, 30x34x19mm, Spannweite 20,1-21,8mm, Kunststoff, für Sensor MZ07, für Zylinder 20rund
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Durchmesser:
20 mm
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abstandssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,81*
€ 15,18*
€ 5,46*
ab € 11,31*
€ 15,85*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,83*
€ 17,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.