Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung KVR M63


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung, lichtgrau, Schutzart IP68
Kabelverschraubung, lichtgrau, Schutzart IP68
Artikel-Nr.:
     6012-25987663
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     24746301
EAN/GTIN:
     4013902858101
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68

Kabelverschraubung KVR M63

Kabelverschraubung, IP68, mit Zugentlastung, langes Gewinde, M_ x 1,5mm, ohne Gegenmutter, Polyamid, grau, Dichtbereich 30- 44,5mm, Gewindelänge 17mm
Abmessungen: 71,5 x 71,5 x 72mm
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
17 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Sechskant Eckmaß:
71,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30..44,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 10,90*
€ 15,54*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 12,5262*
€ 15,6462*
1
€ 5,95*
ab € 11,01633*
€ 15,66633*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 10,9992*
€ 15,7592*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 12,29*
€ 17,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
24741201
ab € 0,80*
Ähnlich
Spelsberg
24741601
ab € 1,04*
Ähnlich
Spelsberg
24742001
ab € 1,27*
Ähnlich
Spelsberg
24742101
ab € 1,38*
Ähnlich
Spelsberg
24742501
ab € 1,38*
Ähnlich
Spelsberg
24743201
ab € 1,51*
Ähnlich
Spelsberg
24744001
ab € 3,78*
Ähnlich
Spelsberg
24745001
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.