Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgestopfen WST M20/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Würgestopfen, tiefschwarz, Schutzart IP54
Würgestopfen, tiefschwarz, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     6012-25987816
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20302001
EAN/GTIN:
     4013902891825
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg würgenippel m20
spelsberg kabeleinsteckstutzen

Würgestopfen WST M20/sw

Würgestopfen, IP54, M_ x 1,5mm, mit geschlossener Dichtungsmembran, schwarz, Dichtbereich 8-13,5mm, Gewindelänge 12mm
Abmessungen: 24 x 24 x 20mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
geschlossen
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
8..13,5 mm
Für Wandstärke:
1..9 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabeleinsteckstutzen m20
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1637*
€ 0,2337*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,142*
€ 0,245*
41 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,149*
€ 0,255*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,1832*
€ 0,2632*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,37*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.