Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlußplatte grau 1mm FED6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlußplatte grau 1mm FED6
Abschlußplatte grau 1mm FED6
Artikel-Nr.:
     6012-25987824
Hersteller:
     Krüger Werke
Herst.-Nr.:
     1SNA116964R1200
EAN/GTIN:
     3472591169645
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlußplatte grau 1mm FED6

Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 0,5355*
€ 0,8155*
Lager 6012
20
€ 3,90*
ab € 0,606*
€ 0,916*
2 Tage
34
1
€ 4,99*
ab € 0,5386*
€ 0,9786*
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,6388*
€ 0,9846*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,916*
€ 1,09004
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,846*
€ 1,00674
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,796*
€ 0,94724
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,766*
€ 0,91154
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,606*
€ 0,72114
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 18,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.