Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 680x4,6 metall.si. YLS-4.6-680A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-4.6-680A Ball-Lock Typ, 680 YLS-4.6-680A
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-4.6-680A Ball-Lock Typ, 680 YLS-4.6-680A
Artikel-Nr.:
     6012-25988707
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009410R0020
EAN/GTIN:
     5414363072607
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig

Edelstahlkabelbinder 680x4,6 metall.si. YLS-4.6-680A

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in unbeschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist in den Standardbreiten erhältlich und für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
680 mm
Banddicke:
0,29999999 mm
Min. Haltekraft:
440 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 76,306*
€ 97,176*
€ 5,46*
ab € 79,74*
€ 101,62*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,52*
€ 103,93*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 82,46*
€ 105,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 83,00*
€ 105,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,45*
€ 125,4855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,35*
€ 122,9865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,81*
€ 117,5839
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,42*
€ 113,5498
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,00*
€ 98,77
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.