Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 16 -18 GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 16 -18 GN
Aderendhülse AI 16 -18 GN
Artikel-Nr.:
     6012-25988922
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3201330
EAN/GTIN:
     4017918094836
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse AI 16 -18 GN

Aderendhülse, Hülsenlänge: 18 mm, Länge: 28 mm, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grün
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0704*
€ 0,1009*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0717*
€ 0,1013*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,07261*
€ 0,10251*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0755*
€ 0,1066*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0813*
€ 0,115*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.