Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse A 25 -15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse A 25 -15
Aderendhülse A 25 -15
Artikel-Nr.:
     6012-25988969
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200360
EAN/GTIN:
     4017918094010
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse A 25 -15

Aderendhülse, Länge: 15 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
25 mm²
Hülsenlänge:
15 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0542*
€ 0,0766*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0549*
€ 0,0778*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0564*
€ 0,0796*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,05708*
€ 0,08048*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,064*
€ 0,0897*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212039
ab € 127,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.