Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfsteckerbuchse PSBJ 4/15/6 RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüfsteckerbuchse PSBJ 4/15/6 RD
Prüfsteckerbuchse PSBJ 4/15/6 RD
Artikel-Nr.:
     6012-25990333
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0303325
EAN/GTIN:
     4017918000431
Suchbegriffe:
Prüfsteckerbuchse
phoenix contact prüfsteckerbuchse

Prüfsteckerbuchse PSBJ 4/15/6 RD

Prüfsteckerbuchse, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraube
Polzahl:
1
Stiftdurchmesser:
4 mm
Anreihbar:
nein
Verriegelbar:
nein
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,50703*
€ 0,79703*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,509*
€ 0,799*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,81*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5274*
€ 0,8374*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,587*
€ 0,907*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,907*
€ 1,07933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,787*
€ 0,93653
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,757*
€ 0,90083
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,637*
€ 0,75803
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,627*
€ 0,74613
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,587*
€ 0,69853
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.