Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme RZ 2,5-FRONT 2,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattenklemme RZ 2,5-FRONT 2,5 V
Leiterplattenklemme RZ 2,5-FRONT 2,5 V
Artikel-Nr.:
     6012-25991126
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1700082
EAN/GTIN:
     4017918022778
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
leiterplattenklemme phoenix contact

Leiterplattenklemme RZ 2,5-FRONT 2,5 V

Raster-Zwischenstück, Farbe: grün, Artikelfamilie: DECKEL + RZ + DP, Breite: 2,5 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1429*
€ 0,2094*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,161*
€ 0,231*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1694*
€ 0,2394*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1816*
€ 0,2516*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1839*
€ 0,2539*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2516*
€ 0,2994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2216*
€ 0,2637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2116*
€ 0,2518
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.