Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverb. Combicon QC 1/16-ST-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattensteckverb. Combicon QC 1/16-ST-5,08
Leiterplattensteckverb. Combicon QC 1/16-ST-5,08
Artikel-Nr.:
     6012-25991686
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1883844
EAN/GTIN:
     4017918157869
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Schneid-Klemm-Steckverbinder

Leiterplattensteckverb. Combicon QC 1/16-ST-5,08

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 16, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 16, Anzahl der Anschlüsse: 16, Artikelfamilie: QC 1/..-ST, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schneidanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
16
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
630 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 7,56*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,1094*
€ 7,9316*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,6246*
€ 8,3446*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,9678*
€ 8,7078*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,9859*
€ 8,7859*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,7078*
€ 10,36228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,6378*
€ 10,27898
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,5778*
€ 10,20758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,3978*
€ 9,99338
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 7,9678*
€ 9,48168
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 435,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,00034*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.