Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundleiste f. Leiterplattenst. ST 4-PCBV/ 8-G-6,2


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Grundleiste f. Leiterplattenst. ST 4-PCBV/ 8-G-6,2
Grundleiste f. Leiterplattenst. ST 4-PCBV/ 8-G-6,2
Artikel-Nr.:
     6012-25993123
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1980763
EAN/GTIN:
     4017918972431
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste

Grundleiste f. Leiterplattenst. ST 4-PCBV/ 8-G-6,2

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 4 mm², Farbe: grau, Nennstrom: 26 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 8, Artikelfamilie: ST 4-PCBV/..-G, Rastermaß: 6,2 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Zick-Zack-Pinning W, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
8
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
6,2 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
6,2 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
26 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 805,55*
€ 891,545*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 841,58*
€ 908,33*
Frei Haus
ab € 847,73*
€ 913,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 890,63*
€ 954,05*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 912,255*
€ 980,895*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 954,05*
€ 1.135,3195
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 952,58*
€ 1.133,5702
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 930,09*
€ 1.106,8071
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 910,99*
€ 1.084,0781
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 890,63*
€ 1.059,8497
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 17,8126* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.