Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild WS 3- 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnschild WS 3- 5
Warnschild WS 3- 5
Artikel-Nr.:
     6012-25994060
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0805357
EAN/GTIN:
     4017918145149
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Warn-Kombischilder Praxisbewährt

Warnschild WS 3- 5

Warnschild, Platte, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil und Warnhinweis in Englisch, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 5 mm, Durchmesser: 0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Symbol:
sonstige
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Breite:
15,4 mm
Höhe:
21 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,8051*
€ 2,5503*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,841*
€ 2,561*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,86118*
€ 2,59118*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,91298*
€ 2,66298*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,097*
€ 2,897*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,897*
€ 3,44743
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,797*
€ 3,32843
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,647*
€ 3,14993
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,587*
€ 3,07853
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,097*
€ 2,49543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.