Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel N 6x40/7 P K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-25996528
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050342
EAN/GTIN:
     4006209503423
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel

Nageldübel N 6x40/7 P K

Der fischer Nageldübel N-P K mit Pilzkopf besteht aus einem Dübel und einer Nagelschraube aus hochwertigem Nylon. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Befestigungsstärke:
7 mm
Länge:
40 mm
Mit Rand:
ja
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Mit Schraubnagel:
ja
Stiftform:
Nagelschraube
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0626*
€ 0,0994*
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0677*
€ 0,1013*
17 Tage
807
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0712*
€ 0,106*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0853*
€ 0,1257*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1484*
€ 0,2154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2154*
€ 0,25633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2094*
€ 0,24919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1914*
€ 0,22777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1834*
€ 0,21825
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.