Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringöse galv.vz 2084 M6 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringöse galv.vz 2084 M6 G
Ringöse galv.vz 2084 M6 G
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-25998175
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3463567
EAN/GTIN:
     4012195307211
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube

Ringöse galv.vz 2084 M6 G

Ringöse mit metrischem Innengewinde.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Breite:
12 mm
Höhe:
37,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,12*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,73448*
€ 2,12448*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,8533*
€ 2,2333*
100
Frei Haus
ab € 1,8613*
€ 2,2413*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,9177*
€ 2,3077*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,3077*
€ 2,74616
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9177*
€ 2,28206
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 230,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.