| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26005093 Herst.-Nr.: 25100014100 EAN/GTIN: 4020863263455 |
| |
|
| | |
| LED-Wannenleuchte opal WQL LED 12W 840 vw Quadratische Wannenleuchte aus recyclingfähigem Polycarbonat mit einem sehr flachen leicht angefastem Gehäuseprofil, Leicht angephaste eckstabile Acrylglaswanne mit opaler glatter Oberfläche der Gehäuseform angepasst, Konverter AC/DC tauglich. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,07* | € 81,25* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 74,54* | € 92,82* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,81* | € 95,69* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,90* | € 97,05* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,93* | € 99,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|