Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingießtopf 542x142x142 f.19m 981686.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingießtopf 542x142x142 f.19m 981686.000
Eingießtopf 542x142x142 f.19m 981686.000
Artikel-Nr.:
     6012-26011284
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     981686.000
EAN/GTIN:
     4010319811323

Eingießtopf 542x142x142 f.19m 981686.000

Eingießtöpfe für Serie LED Halyxx, unlackiert, L 542 B 142 H 143
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
542 mm
Breite:
142 mm
Höhe:
143 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 53,25*
€ 68,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,35*
€ 68,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 54,87*
€ 70,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,53*
€ 71,81*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 56,63*
€ 71,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.