| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26011374 Herst.-Nr.: 981895.002 EAN/GTIN: 4010319977906 |
| |
|
| | |
| Abdeckring 246x246x14 981895.002 Zubehör: Abdeckring Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet.Sicherheitsglasscheibe klar. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Lichtverteiler: | ohne | Werkstoff: | Aluminium | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | klar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,23* | € 42,24* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,44* | € 42,73* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 32,39* | € 43,95* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,54* | € 44,15* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,54* | € 46,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|