Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primärschaltregler PVSL 400/24-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärschaltregler PVSL 400/24-10
Primärschaltregler PVSL 400/24-10
Artikel-Nr.:
     6012-26150651
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PVSL 400/24-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Primärschaltregler PVSL 400/24-10

Primär getaktetes Schaltnetzteil mit hohen Leistungsreserven für alle Anforderungen der Automatisierungstechnik mit einer Vielzahl an Parametrier- und Anzeigefunktionen, inklusive Ausgangsstrom- und Ausgangsspannungsüberwachung. Intelligente Zusatzfunktionen für das Eingangsnetz ersetzen eine Vielzahl von externen Diagnosegeräten wie z.B. Spannungsmesser, Drehfeldmessgerät, Betriebsstundenzähler.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400..500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wandmontage möglich:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Direktmontage möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 237,33*
€ 279,88*
Frei Haus
ab € 230,84*
€ 280,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 239,36*
€ 282,40*
€ 5,95*
ab € 243,65*
€ 288,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 264,83*
€ 312,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,40*
€ 336,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,90*
€ 330,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,81*
€ 317,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,17*
€ 307,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,36*
€ 284,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.