| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26151163 Herst.-Nr.: 0151.0392 EAN/GTIN: 4012799513926 |
| |
|
| | |
| Jalousie-Regelklappe für Stellmotor DN350 JRE 35 Jalousie-Regelklappen für automatische Betätigung. Kombination mit zusätzlichem Stellmotor MS 8 oder MS 8 P notwendig (Stellmotor nicht im Lieferumfang enthalten). Kein Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.Artikel: JRE 35, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbauort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 5,32 kg, Gewicht mit Verpackung: 5,62 kg, Klappenart: elektrisch, Geeignet für Nennweite: 350 mm, Breite: 410 mm, Höhe: 385 mm, Tiefe: 165 mm, Breite mit Verpackung: 500 mm, Höhe mit Verpackung: 460 mm, Tiefe mit Verpackung: 200 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Fronthöhe: | 385 mm | Frontbreite: | 410 mm | Tiefe: | 165 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 195,30* | € 239,86* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 202,66* | € 244,16* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 213,87* | € 256,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 224,06* | € 268,72* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 226,42* | € 271,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|