Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachtüllen TK 3x7 F311-9005-37


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mehrfachtüllen TK 3x7 F311-9005-37
Artikel-Nr.:
     6012-26153577
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     F311-9005-37
EAN/GTIN:
     4024092255458
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots

Mehrfachtüllen TK 3x7 F311-9005-37

Tülle KADL mit mehreren Öffnungen 3X7
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabelverschraubung:
nein
Kabeleinführung:
rund
Anzahl der Kabel:
1..3
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7 mm
Bohrungsdurchmesser:
21,7 mm
Für Wandstärke:
23,4 mm
Gesamtlänge:
20 mm
Mit Zugentlastung:
ja
Schrumpftechnik:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,17*
€ 21,44*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,55*
€ 21,57*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,30*
€ 24,28*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,28*
€ 28,8932
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,13*
€ 28,7147
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,66*
€ 26,9654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,76*
€ 25,8944
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,84*
€ 24,7996
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,30*
€ 20,587
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.