Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CADDY Rod Lock 6QCN Strut Federstahlmutter M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-26154205
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     593002
EAN/GTIN:
     0784805016878
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung

CADDY Rod Lock 6QCN Strut Federstahlmutter M10

Die QCN kombiniert die einzigartigen Eigenschaften von Federstahl und die CADDY "
Eindrücken und fertig"
Technologie zu einer selbsteinrastenden Schienenmutter mit einer unglaublich schnellen Montage von Gewindestangen oder Schrauben. Zur Installation von vorgefertigten Trapezen aus Gewindestangen mit einer Sechskantmutter als Anschlag oder mit Schrauben zur Montage von Verteilerdosen und anderen Anwendungen an der Wand.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Schichtdicke Oberflächenschutz:
13 µm
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
ja
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Spannplatte:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 1,1689*
€ 1,1689*
29 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,1711*
€ 1,1711*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,2118*
€ 1,2118*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,2294*
€ 1,2294*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,6547*
€ 1,7427*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2118*
€ 1,44204
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 121,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.