Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme AL 930A IEC 1Flachleit/2 Kab SBF2C630AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-26154222
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     561173
EAN/GTIN:
     0782856940067
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme

Anschlussklemme AL 930A IEC 1Flachleit/2 Kab SBF2C630AL

Durchgangsklemme für den Stromanschluss zwischen 2 Schaltschränken oder für Maschinen- und Industrieanlagen. Anschlussklemme SBF2C630AL, Aluminium.
Weitere Informationen:
Höhe:
191 mm
Breite:
54 mm
Tiefe:
103 mm
Max. Bemessungsstrom:
930 A
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
35..240 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35..240 mm²
Mit PE-Schiene:
nein
Mit N-Schiene:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 62,97*
€ 80,80*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 63,06*
€ 80,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,87*
€ 82,89*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,86*
€ 88,34*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 69,87*
€ 88,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.