Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator DZQ 25/4 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-26155052
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0490
EAN/GTIN:
     4012799834908
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Ventilator DZQ 25/4 D

Drehstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
50 °C
Volumenstrom:
1000 m³/h
Drehzahl:
1425 1/min
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
250 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 395,68*
€ 463,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 395,03*
€ 463,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 395,58*
€ 465,88*
Frei Haus
ab € 402,80*
€ 472,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 406,91*
€ 476,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,46*
€ 566,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,10*
€ 562,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,48*
€ 543,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,59*
€ 525,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,91*
€ 484,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0151
ab € 248,89*
Zubehör
Maico
0151.0102
ab € 118,12*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 97,54*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 89,44*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0410
ab € 48,32*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0403
ab € 254,78*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0102
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.