Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmschalter SSP 3/K/SIL 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwimmschalter SSP 3/K/SIL 1,5m
Schwimmschalter SSP 3/K/SIL 1,5m
Artikel-Nr.:
     6012-26156014
Hersteller:
     Jola
Herst.-Nr.:
     0110000903100003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
Silikonkabel
Silikonleitung

Schwimmschalter SSP 3/K/SIL 1,5m

Weitere Informationen:
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
1 A
Schutzart (IP):
IP68
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: silikonkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,48*
€ 313,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,62*
€ 310,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,13*
€ 295,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,51*
€ 288,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,86*
€ 258,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.