Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Durchgangsklemme 2-Leiter, 1 qmm, gr 2050-321


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6012-26165105
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2050-321
EAN/GTIN:
     4055143964784
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme grau
reihenklemmen wago

Mini-Durchgangsklemme 2-Leiter, 1 qmm, gr 2050-321

2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme
mit Betätigungsöffnung
1 mm²
Mittelklemme ohne Rastfuß, ohne Flansch
seitliche und mittige Beschriftung
mit Prüföffnung
Push-in CAGE CLAMP®
1,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Bemessungsstrom In:
13,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,4291*
€ 0,5791*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,43254*
€ 0,58254*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,4421*
€ 0,5921*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4539*
€ 0,6139*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,4575*
€ 0,6175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5921*
€ 0,7046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5221*
€ 0,6213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5121*
€ 0,6094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4421*
€ 0,5261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 59,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/011-000
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406/020-000
ab € 0,87875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-408
ab € 1,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-409
ab € 1,226*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-410
ab € 1,4964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-433
ab € 0,272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-438
ab € 1,1316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-439
ab € 1,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-440
ab € 1,3172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5608*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-3501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-402/000-018
ab € 0,17539*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-403/000-005
ab € 0,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406/000-005
ab € 0,8642*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.