| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26213118 Herst.-Nr.: 61724001 EAN/GTIN: 4044777304455 |
| |
|
| | |
| STECKSOCKEL-10X66-NA 61724001 Kabelbindersockel PLUG SOCKET 10X66 NA Kabelbindersockel für Kabelbinder-Breite: 4.5mm natur Polyamid Anwendungsgebiete: Der Druckkopf wird nach entsprechender Bohrung in die Platte mit angemessener Dicke gedrückt Der Kabelbinder wird durch den Schlitz des Knopfkörpers geführt Befestigungssockel (für Kabelbinder) mit Einsteck-Clip Mit ihrer schnellen und sicheren Befestigungsart und der einfachen Handhabung finden diese Stecksockel Anwendung im Schaltschrankbau, bei Hausgeräten, an Kraftfahrzeugen und Büromaschinen Nutzen: Der Stecksockel hat eine Öffnung für Kabelbindergrößen bis 4,5 mm und ist mit seiner Stecknase und der geringen Aufbauhöhe flexibel einzusetzen Weitere Informationen: | | Länge: | 10 mm | Breite: | 10 mm | Geeignet für Kabelbinderbreite bis: | 4,5 mm | Befestigungsart: | mit Steck-/Spreizanker | Durchmesser Befestigungsloch: | 6,4 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Einsatztemperatur: | -40..80 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,89* | € 12,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,90* | € 12,64* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,08* | € 14,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1008* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|